VLB 100 3D deurscharnier
Deurscharnier VLB 100 3-D
Art.-nr. 0687380100
EAN 4046778214368
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten
- In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.
- De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing
- Onderhoudsvrij
Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.
Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.
Voor art.nr. 0687380101 en art.nr. 0687380103 bedraagt de levertijd ca. 4 weken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor brandwerende en geluiddichte deuren
Geschikt voor stompe objectdeuren aan houten blokkozijnen, houten holle kozijnen, stalen en aluminium kozijnen.
|  | |
| Geschikt voor | Stompe houten deuren | 
| Materiaal behuizing | ALU/ST | 
| Kleur | Velours nikkelkleuren | 
| Oppervlakte | Gelakt | 
| DIN-richting | DIN R/L | 
| Zijdelingse aanpassing | +/- 3 mm | 
| Hoogteaanpassing | +/- 3 mm | 
| Drukaanpassing | + 2mm/- 1mm | 
| Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde | Nee | 
| Draagvermogen bij 2 scharnieren | 120 kg | 
| Openingshoek | 180 graden | 
| Normering | EN 1935 | 
| Scharnierklasse | 13 | 
| EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja | 
| Bouwproduct | Ja | 
| Milieuproductdeclaratie | Nee | 
| Classificatiesleutel conform DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 3 | 1 | 13 | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!