Afdichtingstape VKP® TRIO
Afdichtingstape VKP Trio
AFDICHTB-VKP-TRIO-(86/5-10)-ZWART-6,5M
VKP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledige afdichting en isolatie in één stap
- Aanzienlijke tijdbesparing tijdens montage
- Uiterst gemakkelijk op te brengen
- Aanzienlijke voorraadreductie, vervangt drie conventionele producten
Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde montage in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitsassociatie voor vensters en huisdeuren)
- Bestand tegen slagregens en dampdoorlatend aan de buitenkant
- Warmte-isolatie vanaf middengebied
- Luchtdicht en dampdicht aan de binnenkant
Installatie mogelijk in alle weersomstandigheden
Het product zorgt in nagenoeg alle weersomstandigheden voor een volledige en betrouwbare afdichting.
Voorkomt emissies (gecontroleerd door onafhankelijk testlaboratorium Eurofins)
Veilig voor mens en milieu.
Een ongelijke ondergrond wordt in het gespecificeerde voegengebied altijd geëffend
Geen chemische reacties op de installatieplaats
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
De expansiesnelheid van VKP Trio hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren.
Gebruik VKP Plus voor voegen tussen vaste componenten. In het onderste gedeelte van de verbinding raden we flexibele tape of EPDM-afdichtingstape voor buiten aan.
Voor band met een voegbreedte van 12–20 mm en 20–30 mm bestaat de tape uit twee lagen en bevindt de zelfklevende laag zich aan de gegolfde kant (om technische redenen).
U dient zelf toereikende tests met uw eigen verf en afdichtmiddelen uit te voeren. Geen wisselwerking net commercieel verkrijgbare voegmortel. Het venster wordt gemonteerd middels afstandsmontage. Zwaar belaste gevelvoegen moeten worden afgedicht met VKP Plus.
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Afdichting van kozijnaansluitingen en diverse aansluitvoegen.
VKP Trio is wigvormig; het materiaal is aan de binnenkant dikker dan aan de buitenkant. Deze verschillende compressie in de voeg garandeert dat de dampdiffusiegradiënt van binnen naar buiten.
Voorbereiding:
- Ondergronden schoonmaken door verontreinigingen te verwijderen
- Van het begin en eind van de tape ca. 2 cm afsnijden
- Houd bij het op lengte knippen van de tape rekening met de extra lengte van ca. 2 cm/m
Montage op raam:
Beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de tape op het kozijn bevestigen. Zorg dat de band zowel intern als extern juist is gepositioneerd (witte etiket aan de binnenzijde).
Uiterlijk in de hoeken:
De band stuikend aanbrengen in de hoeken; comprimeren in de lengterichting. Lekken dienen te allen tijden te worden voorkomen. Indien beschikbaar afdichten met flexbandlijm (art.nr. 0893710000).
Kleur | Zwart |
Chemische basis | Waterdicht polyurethaanschuim |
Breedte | 86 mm |
Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid | 5-10 mm |
Rollengte | 6,5 m |
Waterdampdiffusieweerstand (omschrijving) | Binnen ondoordringbaarder dan buiten |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden | 600 Pa / conform DIN 18542-BG1 |
Brandklasse/voorwaarden | B1 / conform DIN 4102, volgens bouwvergunning Z-56.212-3607 |
Belastinggroep | MF1 |
UV-bestendig | Ja, in geval van slagregenbestendige compressie, verwering buiten |
Warmtegeleiding λ | 0.048 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | conform DIN 52612 |
Toepasbaarheid | Afdichting |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C |
Duurzaamheid | Weinig vervuiling |