VHM-schachtfrees, lang, drievoudig blad
Schachtfrees SC WN-L Z3 5xD 30° type N TiAlN
SCHACHTFREES-WN-L-VHM-TN-D8,0MM
Art.-nr. 5443300145
EAN 4055375885956
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 6067 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Aluminium |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Diameter (d1) | 8 mm |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 35 mm |
Normering | CS |
Constructielengte | Lang |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | TiAlN |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 30° |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Hoekafschuining | 0,10 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Aluminium |
| Legenda |
| E = emulsie |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| z = voeding per tand [mm/t] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden voor rond voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 10-20 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-19,9 | Diameter 20 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Slijtvast constructiestaal | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Grafiet | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Snijwaarden voor rond voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 3-9,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Slijtvast constructiestaal | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,030 | 0,005 | 0,007 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Grafiet | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Legenda | ||
| E = emulsie | ae = 0.5xd1 | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ||
| z = voeding per tand [mm/t] | p = 1xd1 | |
| e = snijdikte (radiaal) | ||
| p = snijdikte (axiaal) | ||
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | ||
| Legenda | ||
| E = emulsie | ae = 0.1xd1 | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ||
| z = voeding per tand [mm/t] | p = 1,5xd1 | |
| e = snijdikte (radiaal) | ||
| p = snijdikte (axiaal) | ||
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | ||
| Snijwaarden voor afwerkcontour | ||||||
| Voor dia. 10-20 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | ||
| Dia. 10-11,9 | Dia. 12-16 | Diameter 20 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,072 | 0,080 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,107 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,063 | 0,100 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,080 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,006 | 0,100 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,006 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,107 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,105 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,115 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,100 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,050 | 0,060 | 0,100 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,105 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,072 | 0,089 | 0,125 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 100 | 0,072 | 0,089 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,125 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,063 | 0,079 | 0,126 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,063 | 0,079 | 0,126 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,126 |
| Grafiet | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,125 | |
| Snijwaarden voor afwerkcontour | |||||||
| Voor dia. 3-9,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Grafiet | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 10-20 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 10-11,9 | Dia. 12-15,9 | Dia. 16-19,9 | Diameter 20 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Slijtvast constructiestaal | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,032 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,045 | 0,060 | 0,075 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Grafiet | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Snijwaarden voor contour voorsnijden | |||||||
| Voor dia. 3-9,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 3-3,9 | Dia. 4-5,9 | Dia. 6-7,9 | Dia. 8-9,9 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Slijtvast constructiestaal | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,025 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,025 |
| Speciale legeringen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, magnesiumlegeringen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Grafiet | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |