VHM-schachtfrees Speedcut Aluminium, DIN 6527L, lang, optioneel, vierlippige boor, ongelijke spoedhoek
Schachtfrees DIN6527L Z3-4 type W HA
SCHACHTFR-SP-DIN6527L-ALU-VHM-HA-D6





















Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productcode 7250
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 7250 |
Te bewerken materiaal | Aluminium, Koper, Messing, Kunststof |
Diameter (d1) | 6 mm |
Schachtdiameter (d2) | 6 mm |
Vrije diameter (d3) | 5.5 mm |
Constructielengte | Lang |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HA |
Snijmateriaal | VHM |
Oppervlakte | Blank |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Draaihoek | 34-38° |
Lengte (l1) | 57 mm |
Lengte van de snijkant (l2) | 13 mm |
Vrije lengte (l3) | 21 mm |
Aantal messen (Z) | 3 st |
Hoekafschuining | 0.08 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h10 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Aluminium, Koper, Messing, Kunststoffen |