Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE-zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE-zijkniptang DIN ISO 5749 IEC60900 1C-handgreep
ZIJKNIPTANG-VDE-L140MM

Art.-nr. 071501 87

EAN 4011231724449

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-zijkniptang DIN ISO 5749, IEC 60900

Art.-nr. 071501 87
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
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Krachtbesparend, schoon snijdend dankzij gefreesde precisie snijrand

  • Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken

  • Slanke vorm van de kop voor optimale toegankelijkheid

  • Comfortabele 1C-handgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Messen: Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Scharnier: Ingelegd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

140 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

4 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

2,5 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

1,8 mm

EN-Norm

60900

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

ISO

5749

Materiaal handgreep

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie