VDE-telefoontang met snijrand DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-telefoontang DIN ISO, IEC 1C
TELEFOONTANG-VDE-L200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de precisiegrijp- en -snijvlakken
- Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen
- Eéncomponent handgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig
- Inductiegeharde messen
- Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd
- Gekartelde grijpvlakken
- Ingelegd scharnier
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 200 mm |
Lengte in inches (L) | 8-1/4 in |
Bekkenlengte (L3) | 74 mm |
Bekkenbreedte (W3) | 17.5 mm |
Bekkendikte (T1) | 9.5 mm |
Hoek van bekken | 45 graden |
Breedte bekkenpunten (W4) | 3 mm |
Dikte bekkenpunten (T2) | 2.5 mm |
Material | Staal |
Surface | Verchroomd |
ISO | 5745 |
Materiaal handgreep | Kunststof |