Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE-schroevendraaier, platte sleuf, extra slank

VDE-schroevendraaier sleuf extra slank
SCHROEVENDRAAIER-VDE-SLEUF-SLIM-1,0X5,5
ZEBRA

Art.-nr. 061363155
EAN 4052712058769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om laag gelegen schroef- en veerelementen moeiteloos te bereiken.
  • Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden

  • Voorkomt rafelen van de isolatie

  • Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie

  • Blad: zwarte oxide-afwerking

  • Aandrijving: DIN ISO 2380-I-A

Individueel getest volgens IEC 60900:2004

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schakelkasten en verdeelkasten, stroomonderbrekers, aansluitstrips en relais.

Aansluiting

Zaagsnede

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

1 x 5,5 mm

Bladlengte (A)

125 mm

Handvatlengte (B)

96 mm

Handvatbreedte (C)

31 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie