Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE rondbektang DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE rondbektang DIN ISO 5745 IEC 60900
RONDBEKTANG-VDE-L160MM

Art.-nr. 071501 84
EAN 4011231724357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het buigen van draadogen
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de precisiegrijpvlakken

  • Eéncomponent handgreep met brede VDE-kraag maakt het werken veilig

  • Oppervlakte geheel geslepen en verchroomd

  • Ronde, gladde bek

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6 1/4 in

Bekkenlengte (L3)

26 mm

Bekkendikte (T1)

3 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Bekkenbreedte (W3)

18 mm

EN-Norm

60900

Materiaal handgreep

1-component kunststof

ISO

5745

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie