VDE-lasdoos WFK 4 metrische voorgeponste gebieden
VDE-kabellasdoos WFK 4
LASDOOS-VDE-WFK4-IP65-140X140X75MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Groot aansluitvlak
- Zeer robuust (stootvast en onbreekbaar)
- Plastofast-RVS schroeven voor een goede dekselpassing
Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datasheets(X)
Beschermde installatie buiten conform DIN VDE 0100-737, binnen
![]() | |
Lengte x breedte x hoogte | 140 x 140 x 75 mm |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Uitvoering | Leeg |
Maximale kabeldoorsnede | 10 mm² |
Aantal kabeldoorvoeren | 10 st |
Aantal kabeldoorvoeren vloer | 2 st |
Min./max. afdichtbereik | 13-23 mm |
Beschermklasse IP | IP 65/IP 54 |
Slagvastheid | IK07 |
Nominale spanning | 690 V AC |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |
Materiaal | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!