VDE-lasdoos WFK 2 Met zelfafdichtende, zachte membraaninvoeropeningen
VDE-kabellasdoos WFK 2
LASDOOS-VDE-WFK2-IP65-93X93X54MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Groot aansluitvlak
- Zeer robuust (stootvast en onbreekbaar)
- Plastofast-RVS schroeven voor een goede dekselpassing
Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datasheets(X)
Beschermde installatie buiten conform DIN VDE 0100-737, binnen
![]() | |
Uitvoering | Leeg |
Maximale kabeldoorsnede | 4 mm² |
Lengte x breedte x hoogte | 93 x 93 x 54 mm |
Aantal kabeldoorvoeren | 7 st |
Aantal kabeldoorvoeren vloer | 1 st |
Schutzart IP | IP 65 |
Slagvastheid | IK07 |
Nominale spanning | 690 V AC |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Werkstoff | PS - polystyreen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!