VDE-lasdoos W12
VDE-kabellasdoos W12
LASDOOS-VDE-GRIJS-IP54-85X85X37MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datasheets(X)
Voor beveiligde installatie (binnenshuis)
Markering van stroomkringen van veiligheidsverlichting (art.nr. 097505041)
Lengte x breedte x hoogte | 85 x 85 x 37 mm |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Aantal kabeldoorvoeren | 12 st |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Nominale spanning | 400 V AC |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 40 °C |
Materiaal onderste deel | Polyethyleen |
Materiaal bovenste deel | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |

SCHROEF-PANHD-SL-Z2-(A2K)-4,5X45