Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VDE-lasdoos W12

VDE-kabellasdoos W12
LASDOOS-VDE-GRIJS-IP54-85X85X37MM

Art.-nr. 09750504
EAN 4024835046657

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met externe bevestigingsnokken (dwars- en slobgat voor correcties achteraf)

Conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor beveiligde installatie (binnenshuis)


Markering van stroomkringen van veiligheidsverlichting (art.nr. 097505041)

Lengte x breedte x hoogte

85 x 85 x 37 mm

Kleur

LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035

Aantal kabeldoorvoeren

12 st

Beschermklasse IP

IP 54

Nominale spanning

400 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 40 °C

Materiaal onderste deel

Polyethyleen

Materiaal bovenste deel

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie