VARIFIX® vleugelmoerprofiel 41 Voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails in de 41-serie
VARIFIX vleugelmoer, profiel 41
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle montage in tegenstelling tot de schuifmoer/combinatie schuifmoer
- De Varifix-vleugelmoer hoeft niet te worden vastgehouden
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het bevestigen van verbindingscomponenten zoals driehoekige steunen, frames, beugels 90°, beugels 45°, L-vormige platte verbinders, T-vormige platte verbinders en beugelverbinders
Breedte (B) | 36 mm |
Dikte (t2) | 8 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Geschikt voor montagerail | 41 x 124 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 33 g |
Sterkteklasse | 5,6 |
Materiaal verbindingsdeel | Polypropyleen |
Draadtype (160) | Metrisch draad |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |