Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® vleugelmoer profiel 41 Thermisch verzinkt

VARIFIX-vleugelmoer profiel 41 thermisch verzinkt
SNELBEV.-VLEUGELMR-RAIL41-M10-TZN

Art.-nr. 5254104011
EAN 4065746566018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® vleugelmoer profiel 41 Thermisch verzinkt

Art.-nr. 5254104011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor montage van alle VARIFIX® C-montagerails in de 41-serie, kan buitenshuis worden gebruikt
  • Snelle montage in tegenstelling tot de schuifmoer/combinatie schuifmoer

  • De VARIFIX-vleugelmoer hoeft niet te worden vastgehouden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van verbindingscomponenten zoals driehoekige steunen, frames, 45° & 90° hoekverbinders, L, T & X-vormige platte verbinders en consoles

Breedte (B)

36 mm

Dikte (t2)

8 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M10

Geschikt voor montagerail

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm, 41 x 44 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

33 g

Sterkteklasse

5.6

Materiaal verbindingsdeel

PP - polypropyleen

Draadtype (160)

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie