VARIFIX® thermisch verzinkte C-montagerail 41/22
VARIFIX C-montagerail 41/22 staal verzinkt
MNTGRL-C-41/22/2,50-3M-TZN-P/M
Art.-nr. 5254001225
EAN 4099618723506
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De thermisch verzinkte VARIFIX C-montagerail 41/22 is een veelzijdige oplossing voor bevestigingen in gebouwentechniek
- Het robuuste ontwerp en het thermisch verzinkte oppervlak van deze montagerail bieden hoge sterkte en uitstekende corrosiebestendigheid
- De rail garandeert daarom duurzaamheid op lange termijn in veeleisende omgevingen
- Ideaal voor de installatie van buizen, kabelgoten, ventilatiesystemen en diverse toepassingen in gebouwentechniek. Zowel binnen als buiten
- Door hun hoge kwaliteit en duurzaamheid zijn ze een voordelige oplossing voor een zeer breed scala aan bevestigingsvereisten
Datasheets(X)
De thermisch verzinkte VARIFIX® C-montagerail 41/22 is ideaal voor het vastzetten van buizen, kabelgoten en ventilatiesystemen in technische ruimten. Ideaal voor gebruik binnen en buiten, waar een hoge sterkte en corrosiebescherming vereist zijn.
![]() | |
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 22 mm |
Materiaaldikte (t) | 2,5 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 12,5 mm |
Naadhoogte (HF) | 7,5 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 12,5 mm |
Gatafstand (LA1) | 35 mm |
Raillengte (L) | 3 m |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht per meter | 1650 g |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Staal, 1.0244 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!