VARIFIX® profielvoet dwars
VARIFIX profielvoet dwars staal thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloer, plafond, wand, in schachten en goten.
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Draagplaatlengte (L) | 135 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 65 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 6 mm |
Profiellengte (Lp) | 120 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 41,5 mm |
Profielhoogte (Hp) | 41 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 13 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 13 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 25 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 30 mm |
Gatafstand (LA1) | 100 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 55 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Gewicht | 805 g |
Materiaal | Staal |