Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® parallelverbinder

DRAADEIND-PARALLELVERINDER-M8

Art.-nr. 086255 080

EAN 4099618064777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® parallelverbinder

Art.-nr. 086255 080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle verbinding van twee draadstangen M8 of M10 voor het ophangen van buizen.
  • Overbruggen van grote hoogteverschillen, vooral bij zware buis- en ventilatieophangingen.

  • Eenvoudige, stabiele verbinding van twee draadstangen.

  • Aanbevolen draagvermogen: max. 0,8 kN met volledig ingeschroefde stang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toelaatbare belasting

1,9 kN

Lengte (L)

18 mm

Aansluitingsschroefdraad (IG)

M8

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Hoogte (B)

35 mm

Breedte (A)

11 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie