VARIFIX® klemflens
Klemflens, C-montagerail
CLMPFLG-PRFL41/22-41/41


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
De bevestigingsschroeven moeten worden aangehaald met een moment van 10 Nm.
Datasheets(X)
Voor de klembevestiging van montagerails op stalen balken. Gebruik klemflenzen altijd paarsgewijs (1 verpakking = 1 paar).
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm |
Lengte (L) | 105 mm |
Breedte (B) | 58 mm |
Materiaaldikte (t) | 4 mm |
Toelaatbare verticale belasting | 2,1 kN |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Materiaal | Al-Zn constructiestaal, 1.0242 |
Productgewicht (per stuk) | 598,000 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |