VARIFIX® hoekverbinder, 90°, voorgemonteerd
VARIFIX verbindingshoek 90 graden voorgemonteerd
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdsbesparing
- Geen losse onderdelen
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Hoekverbindingen
- Beugelconstructies en vrije constructies
Geschikt voor montagerail | 36 x 36 mm |
Beenlengte (L1) | 95 mm |
Breedte van zijde (B) | 35 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Gatafstand (LA) | 50 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte klemschroef (G) | M 10 x 20 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 550 g |
Uitvoering | Voorgemonteerd |
Dikte 2 (T2) | 5 mm |
Beenbreedte 2 | 30 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter (G) | 10 mm |
Lengte (klemschroeven) | 20 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!