VARIFIX® hoekverbinder 90° Met 3 sleuven
VARIFIX hoekverbinder 90° 3 gaten therm verz
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- Hoekverbindingen
- Consoleconstructies en vrije constructies
- Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Beenlengte (L1) | 45 mm |
Beenlengte 2 (L2) | 90 mm |
Breedte van zijde (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 13 mm |
Gatafstand (LA) | 33 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 194 g |