VARIFIX® driehoekplaat Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)
VARIFIX driehoekplaat staal verzinkt
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm |
Beenlengte (L) | 86 mm |
Beenlengte 2 (L) | 86 mm |
Dikte (t) | 5 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 25 mm |
Slobgat lengte 3 (LL3) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 9 mm |
Slobgat breedte 3 (LB3) | 9 mm |
Gatafstand (LA) | 35 mm |
Productgewicht (per stuk) | 118,480 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |