VARIFIX® console 41/82 met grote, verzinkte basisplaat
VARIFIX console 41/82 staal verz. grote voetplaat
CNSL-41/41-DOUBLE-TH2.5-1000MM-BBP-LSW


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stevige bevestiging dankzij de grote basisplaat
- Sleufgaten in de basisplaat voor eenvoudige uitlijning en montage
- Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Universele wandconsole voor buisbevestiging enz.
![]() | |
Effectieve lengte van console (X) | 1010 mm |
Hoogte (H) | 210 mm |
Grondplaatdikte (t) | 10 mm |
Profielhoogte (HP) | 82 mm |
Profielbreedte (BP) | 41 mm |
Profieldikte (tP) | 2,5 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 150 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 12,5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 35 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 2,74 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 2,78 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 1,39 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 1,39 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0,35 kN |
Brandveiligheid getest | Nee |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Productgewicht (per stuk) | 6900,000 g |
Lengte | 1020 mm |