Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® console 41/41

VARIFIX console 41/41 staal verzinkt
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-450MM

Art.-nr. 0862009061
EAN 4046778224107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele wandconsole voor buisbevestiging, montage, enz.

Leveringsomvang met raildop



Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Effectieve lengte van console (X)

455 mm

Grondplaathoogte (H)

126 mm

Grondplaatbreedte (B)

50 mm

Grondplaatdikte (t)

8 mm

Profielhoogte (HP)

41 mm

Profielbreedte (BP)

41 mm

Profieldikte (tP)

2.5 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Gatafstand (LA1)

75 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

12.5 mm

Gatafstand 2 (LA2)

35 mm

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1

4.2 kN/m

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2

1.91 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3

0.96 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4

0.96 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5

0.64 kN

Brandveiligheid getest

Ja

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Productgewicht (per stuk)

1515.000 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie