VARIFIX® console 26/18 Verzinkt staal
VARIFIX console 26/18 staal verzinkt
VARIFIX CONSOLE 26/18 X 300MM
VARIFIX


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede grip dankzij stabiele basisplaat
- Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat
- Rail-einddop bij de levering inbegrepen
Voor apparaten die een materiaalspanningsvariatie van
maximaal 26 N/mm² veroorzaken
- Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ideaal voor zwevende constructies en goedkope, snelle wandmontage van rechthoekige en ronde ventilatiekanalen.
![]() | |
Effectieve lengte van console (X) | 304 mm |
Grondplaathoogte (H) | 120 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 40 mm |
Grondplaatdikte (t) | 4 mm |
Profielhoogte (HP) | 18 mm |
Profielbreedte (BP) | 26 mm |
Profieldikte (tP) | 1.25 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Gatafstand (LA1) | 75 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 29.5 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 11.5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 50 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 0.69 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 0.21 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 0.1 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 0.1 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0.07 kN |
Brandveiligheid getest | Nee |
Surface | Verzinkt |
Material | Constructiestaal, 1.0037 |
Product weight (per item) | 306.000 g |
Lengte | 300 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!