VARIFIX® c-montagerail 36/36
VARIFIX C-montagerail 36/36 A4 roestvast staal
MNTGRL-C-36/36/2,50-2M-A4-P/MTR
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten
dankzij het gebruik van afdekkappen
Gemakkelijker uitlijnen van de rails
door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen
Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte
Zware belasting
dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
![]() | |
Breedte (B) | 36 mm |
Hoogte (H) | 36 mm |
Materiaaldikte (t) | 2,5 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 18 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 12,5 mm |
Gatafstand (LA1) | 35 mm |
Raillengte (L) | 2 m |
Oppervlakte | Blank |
Gewicht per meter | 2159 g |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | RVS A4 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |