Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® c-montagerail 26/26

VARIFIX C-montagerail 26/26 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-26/26/1,25-3M-P/MTR
VARIFIX

Art.-nr. 0862001222
EAN 4024835587600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten

Zichtbaar schone oplossing zonder scherpe kanten


dankzij het gebruik van afdekkappen



Gemakkelijker uitlijnen van de rails


door gebruik van zijdelingse schaalverdelingslijnen



Geluidsabsorberende onderdelen voor elke railgrootte



Zware belasting


dankzij gunstige dwarsdoorsneden van profiel



Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik! Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie. Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van Varifix®-software.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

26 mm

Hoogte (H)

26 mm

Materiaaldikte (t)

1,25 mm

Breedte van opening (BÖ)

14,3 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat breedte (LB1)

8 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

14 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

11 mm

Slobgat lengte 3 (LL3)

15 mm

Slobgat breedte 3 (LB3)

6,5 mm

Verlengde gatlengte 4 (LL4)

10 mm

Verlengde gatbreedte 4 (LB4)

6,5 mm

Verlengde gatlengte 5 (LL5)

25 mm

Verlengde gatbreedte 5 (LB5)

11 mm

Gatafstand (LA1)

22 mm

Gatafstand 2 (LA2)

16 mm

Gatafstand 3 (LA3)

24 mm

Raillengte (L)

3 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

720 g

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Staal

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Lage emissie/lage vervuiling

Diameter ronde opening

6,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie