VARIFIX® c-montagerail 26/18
VARIFIX C-montagerail 26/18 staal sendzimir verz.
MNTGRL-C-26/18/1,25-2M-P/MTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
- Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant
- Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail
- Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
- Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)
Berekeningen
inclusief structurele analyse en ankerselectie worden uitgevoerd met behulp
van de VARIFIX-software- Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (B) | 26 mm |
Hoogte (H) | 18 mm |
Materiaaldikte (t) | 1,25 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 14,3 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 8 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 14 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 11 mm |
Slobgat lengte 3 (LL3) | 15 mm |
Slobgat breedte 3 (LB3) | 6,5 mm |
Verlengde gatlengte 4 (LL4) | 10 mm |
Verlengde gatbreedte 4 (LB4) | 6,5 mm |
Verlengde gatlengte 5 (LL5) | 25 mm |
Verlengde gatbreedte 5 (LB5) | 11 mm |
Gatafstand (LA1) | 22 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 16 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 24 mm |
Raillengte (L) | 2 m |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gewicht per meter | 550 g |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | Staal |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
Diameter ronde opening | 6,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!