VARIFIX® aansluitconsole 90° Met 3 sleuven
VARIFIX hoekverbinder 90 graden 3 slobgaten
VARIFIX RAILHOEK 90 26/18
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Hoekverbindingen
- Consoleconstructies en vrije constructies
- Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm |
Beenlengte (L1) | 28 mm |
Beenlengte 2 (L2) | 75 mm |
Breedte van zijde (B) | 25 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 15 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 9 mm |
Gatafstand (LA) | 33 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Gewicht | 60 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |