Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® Systemfix snelkoppeling Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails

VARIFIX snelkoppeling Systemfix

Art.-nr. 0862102132
EAN 4050382115775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails

Met een kwartslag onmiddellijk vastgedraaid



Frictiegesloten verbinding met de rail


Nauwkeurige passing in de montagerail - uitlijning in de rail mogelijk



Eenhandige montage mogelijk


Eenvoudiger montage, met name bij het werken op ladders



Voor alle Systemfix modellen


Optimale ophanging mogelijk met draadeinden voor lange lengten



Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanbevolen voor het direct bevestigen van pijpbeugels

Lengte (L)

34 mm

Breedte (B)

30 mm

Materiaaldikte (t1)

2,5 mm

Dikte (t2)

5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M10

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

33 g

Materiaal verbindingsdeel

POM - Polyoxymethyleen

Draadtype (160)

Metrisch draad

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® c-montagerail 26/18

MNTGRL-C-26/18/1,25-2M-P/MTR

VARIFIX
Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie