Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® C-montagerail 41/86 Thermisch verzinkt niet-geperforeerd

VARIFIX C dubb. profiel 41/86 st TZN niet geperf.
VARIFIX-DBBLPRFL-41/86-TZN-ST2-6M

Art.-nr. 0862001325

EAN 4061975235930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® C-montagerail 41/86 Thermisch verzinkt niet-geperforeerd

Art.-nr. 0862001325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Geen offset gatenpatroon, geen roestgevoelige lassen dankzij speciale geometrie met clinch-verbinding

  • Dankzij de gerolde vertanding blijft het materiaal beter op zijn plaats en kan het sterkere krachten weerstaan zonder te glijden

  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Berekening is inclusief analyse van de constructie en indeling van de verankering met behulp van VARIFIX-software

  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Brandbeveiliging:


Adviesrapport van MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

86 mm

Materiaaldikte (t)

2 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht per meter

4644 g

Brandveiligheid getest

Ja

Materiaal

Constructiestaal, S320GD, EN 10326

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

With teeth

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie