Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® C-montagerail 41/82

VARIFIX C dubbele rail 41/82 staal sendz. verz.
DBPRFL-C-41/82-SENDZ.VERZ-2,5-6M

Art.-nr. 0862001390

EAN 4065746279826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® C-montagerail 41/82

Art.-nr. 0862001390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Geluidsisolerende elementen beschikbaar voor elke maat rail

  • Bestand tegen hoge belastingen dankzij optimale profieldoorsneden en doorlopende lasnaad
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)



  • Berekeningen
    inclusief structurele analyse en ankerselectie worden uitgevoerd met behulp
    van de VARIFIX-software

  • Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

41 mm

Hoogte (H)

82 mm

Materiaaldikte (t)

2,5 mm

Breedte van opening (BÖ)

22 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Naadhoogte (HF)

7,5 mm

Raillengte (L)

6 m

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

5350 g

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Staal, 1.0244

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Uitvoering

Met tanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie