VARIFIX® 3D-railverbinders Met slobgat
VARIFIX railverbinder 3D
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Voor kruisverbindingen van C-montagerails
- Frameconstructies en vrije constructies
- Kan ook direct in de openingen van de C-montagerail worden gemonteerd
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Lengte (L1) | 125 mm |
Lengte 2 (L2) | 62 mm |
Breedte (B1) | 49 mm |
Breedte 2 (B2) | 47 mm |
Dikte (t1) | 6 mm |
Slobgat lengte (LL) | 40 mm |
Slobgat breedte (LB) | 15 mm |
Gatafstand (LA1) | 57 mm |
Gewicht | 850 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Oppervlakte | Verzinkt |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!