Universele verdunner

Universele verdunner

Art.-nr. 08234406

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Universele verdunner

Art.-nr. 08234406
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
Voor vrijwel alle lak- en primermaterialen op basis van oplosmiddelen

Voor het aanpassen van de viscositeit van lakproducten. Zeer veel toepassingen mogelijk

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Toepassingsgebied

Voertuigen

Handleiding

Voeg de verdunner toe aan de lak in de vereiste hoeveelheid. Noteer de mengverhoudingen van de afzonderlijke producten.

Inhoud

6 l

Container

Blikken jerrycan

Chemische basis

Methylacetaat

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Minimaal vlampunt

-18 °C

Dichtheid

0,9 g/cm³

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Geschikte handschoenen:

 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenen veloursvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.