Universele trekker met twee armen Vijfdelig
Universele trekker met twee armen
UNIVERS-2-ARM TREKKER MET 2 ARMPAREN
Art.-nr. 1952004446
EAN 4056807821795
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gebruik
- Tweearmige trekker met twee paar extra slanke armen in verschillende breedtes
- De trekbreedte kan traploos worden ingesteld en worden vastgezet tot 55 mm
- Kleine afmetingen, ook ideaal in krappe ruimtes
Centreerpunt gemonteerd op kogellagers om schade aan de as te voorkomen
Datasheets(X)
Voor bijv. ruitenwisserarmen, accupolen, kleine lagers (bijv. Lima), moffen, bussen, enz.
Haakbreedte | 15 mm |
Haakneuslengte | 4 mm |
Aantal armen | 2 paar |
Maximaal trekgewicht | 1,2 t |
Spandiepte | 68 mm |