Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele tas

Universele tas met hamerhouder

Art.-nr. 0715930210

EAN 4046777945447

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele tas

Art.-nr. 0715930210
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
Riemtas met twee grote opbergvakken en een hamerhouder voor het direct op het lichaam dragen van gereedschappen en materialen.
  • Twee leren buitenzakken voor schroevendraaiers, messen en tangen

  • Vrij bewegende hamerhouder van RVS

  • Rolbandmaathouder van RVS

  • Clipsluiting voor het dragen van gereedschappen tot een maximum gewicht van 0,5 kg

  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier) en veloursleren bekleding op de contactvlakken
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte (L x B x H)

200 x 110 x 290 mm

Voor bandbreedte

70 mm

Materiaal

Polyester/leer

Kleur

Zwart, Grijs

Productgewicht (per stuk)

380,000 g

Maximaal draagvermogen

4 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Leren riem met metalen dubbelpins gesp

LEDEREN GORDEL-(800-1200MM)-1330X50MM