Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele standaard

Assteun met variabele hoogte-instelling
INKLAPBARE-SCHRAGEN-ALU(62-82CM)-1PAAR

Art.-nr. 0691850500
EAN 4065233014077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kies uit negen verschillende werkhoogten tussen 61 en 82 cm
  • Ideaal voor gebruik op oneffen oppervlakken, bordessen of trappen, omdat de voeten op verschillende hoogten kunnen worden ingesteld

  • Met het snelklemmechanisme kan het apparaat op de vereiste werkhoogte worden ingesteld

  • Het antislipcontactoppervlak zorgt ervoor dat het werkstuk niet slipt

  • Bespaart veel ruimte dankzij het opvouwbare ontwerp van de poten

  • Eenvoudig te transporteren naar bouwplaatsen dankzij de geïntegreerde draaggreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik op bouwplaatsen, in tuinen, in garages en nog veel meer.

Breedte (B)

6,9 cm

Hoogte (H)

62 cm

Max. werkhoogte

82 cm

Diepte (T)

109 cm

Draagvermogen

580 kg

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Gelakt

Kleur

Zwart, Rood

Productgewicht (per stuk)

19,800 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie