Universele roestvaststalen flexibele ribbelbuis
Flexibele roestvaststalen buis universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig en veilig verbindingen maken met insteekschroefverbindingen of met vormingsapparaten
- Geteste veiligheid met DVGW-systeemgoedkeuring (roestvaststalen flexibele buis, fitting, wartelmoer, afdichting)
- Op rollen. Kan worden ingekort tot afzonderlijke lengtes, minder verspilling
Datasheets(X)
Universeel gebruik voor drinkwater, verwarming en zonne-energie (bijv. voor verbindingen tussen ketel en opslagtank)
Materiaal | RVS A4, 1.4404 |
Nominale breedte DN | DN 8 |
Rollengte | 20 m |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -250 tot 600 °C |
Bedrijfsdruk volgens DVWG | 10 bar |
Max. bedrijfsdruk | 30 bar |
Voorwaarde bedrijfsdruk | bij een gemiddelde temperatuur van 20 °C |
Buigradius | 11,7 mm |
Wanddikte | 0,26 mm |
Binnendiameter (d1) | 8,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 11,7 mm |
Goedkeuringsmarkering | DVGW |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!