Universele reiniger type 60
Universele reiniger type 60
WÜRTH REINIGER TYPE 60 5L V.892 130 010
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sneldrogende reiniger
- Geen gechloreerde koolwaterstoffen en aromatische verbindingen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor het reinigen van diverse kunststoffen, zoals hard PVC (wit), decoratie, foliegelamineerde en PUR-profielen en van hardschuim PVC-panelen, alsmede gepoedercoate en metalen oppervlakken in gespecialiseerde bedrijven.
- Voor de bouw van ramen en deuren, standbouw, bebording, reclamesector en andere gebieden van de kunststofverwerkende industrie en de handel (goten, afvoerleidingen, enz.).
- Verwijdert stof en lijmresten van beschermende folie, waskrijt, rubbersporen, verse kitresten, teer- en bitumenspatten.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Minerale olie |
Dichtheid/voorwaarden | 0,71 g/cm³ / bij 20 °C, EN 542 |
Minimaal vlampunt | -14 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!