Universele klinknagel, platbolkop, aluminium blauw
Multifunct. klinknagel platkop alu/alu blauw
BLKNGL-UNIV-PL-AL/AL-(1-9)-4,8X21-BLAUW
Art.-nr. 0914048200
EAN 4046777668759
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Huls: Aluminiumblauw, pen: Aluminium
Datasheets(X)
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 21 mm |
Kopdiameter (dk ) | 10,0 mm |
Kophoogte (k1) | 2,1 mm |
Min./max. klembereik | 1,0-9,0 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,0-5,1 mm |
Afschuifbreukbelasting | 800 N |
Trekbreukbelasting | 1100 N |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Vlakrondkop |