Universele klinknagel met grote instelkop
Univers. klinkn., bolkop, alu/alu, grote inst.kop
BLKNGL-PK-AL/AL-1-9-4,8X20,5X16X1,8
Art.-nr. 0914248206
EAN 4099618302190
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele klinknagel met grote oppervlakte-uitzetting van de klinknagelbehuizing en grote bolkop
- De geïntegreerde persnokken vormen een grote werkkop tijdens het instelproces, waardoor de krachten die op het onderdeel worden uitgeoefend, gelijkmatig worden verdeeld
- Het grote contactoppervlak van de bolkop zorgt ook voor een hogere oppervlaktedruk
Datasheets(X)
Speciaal ontworpen voor het bevestigen van zachte, gemakkelijk vervormbare of poreuze materialen met een lage weerstand op metaal of kunststof.
![]() | |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Hulslengte (l3) | 20,5 mm |
Kopdiameter (dk ) | 16,00 mm |
Kophoogte (k1) | 1,80 mm |
Min./max. klembereik | 1,00-9,00 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,00-5,30 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1000 N |
Trekbreukbelasting | 1250 N |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Grote bolkop |