Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks
Reinigings- en freesger.set injectors, 31-dlg
UNI. INJECTORZITTINGREINIGER EN FREESSET
Art.-nr. 1952003120
EAN 4058794029031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Soepel verwijderen van koolstofafzettingen om een brandschoon oppervlak te creëren op de afdichtring in de cilinderkop
- Basiseenheid is aan te passen aan aan de injectoras; veerondersteunde afstelling van contactdruk
- Speciale hardmetalen reinigingsfrees
- Nauwkeurige centrering
Leveringsomvang
- 1 x speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging
- 1 x basiseenheid met veer, conus en spanring
- 1 x houder voor speciale reinigingsborstels
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 19 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 18 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 21 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 24 mm
- 1 x centreerconus, diameter 17,8 - 20,6 mm
- 1 x centreerconus, diameter 18,8 - 24,5 mm
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17/21 mm 120°
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 15/17 mm 180°
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17 mm 180°
- 3 x reinigingsborstel voor messing draadopeningen, 300 x 100 x 7
- 6 x vergrendelhulzen
- 1 x inbrenggereedschap voor vergrendelhuls
- 1 x polijstborstelhouder
- 3 x speciaal reinigingsborsteltje met fleece
- 1 x speciale borstel, 17,0 mm x 1/4 inch zeshoekige bevestiging
- 1 x speciale borstelgeleider, kunststof
Inclusief demontagegereedschap injectorafdichtring, universeel
- Voor het verwijderen van koperen afdichtringen die zijn ingebrand in de injectorschacht
- Hoogwaardig afgewerkt
- Speciaal ontworpen expanderkop
- Geen schade aan de injectorafdichtingsset
- Ook voor bijzonder laag liggende afdichtringen
- Veilig losmaken van afdichtringen die op hun plaats zijn ingebrand
- Impactgewicht: 1300 g
- Aansluitschroefdraad: M10
Datasheets(X)
Aantal stuks | 31 st |
Productgewicht (per stuk) | 5800,000 g |
REINIGINGSBORST PAKKINGVLAK 17MM,1/4IN
INJECTOR FREES PEN MET CENTREER KONUS
CENTERING CONICAL BUSHING D20.5-D17.8
CENTERING CONICAL BUSHING D24.5-D18.8
BRUSHGUIDE-1952003130
SP-HOUDER POLIJSTVLIESBORSTELS -1/4IN
HOUDER VOOR REINIGINGSBORSTEL - 1/4IN
COPPER WASHER PULLER FOR INJECTORS
TAMPER-PIN