Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele houder A 5,5 mm Met snelwisselkop en permanente magneet

Universele houder A 5,5 mm snelwissel magneet
BITHOUDER-SWF-MAGN-5,5X1/4IN

Art.-nr. 0614176706
EAN 4011231509626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele houder A 5,5 mm Met snelwisselkop en permanente magneet

Art.-nr. 0614176706
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
Snelwisselkop en permanente magneet

De snelwisselkop vormt een sterke verbinding tussen houder en bit



Snel wisselen van gereedschap


Door de spanbus iets voorwaarts te duwen wordt het vergrendelmechanisme vrijgegeven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

A 5,5 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Lengte (L)

72 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie