Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele glijhamer

Universele glijhamer
GLIJHAMER-UNI-BIPULLER

Art.-nr. 0691500145
EAN 4024835928953

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele glijhamer

Art.-nr. 0691500145
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
Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg

Ideaal accessoire voor de Bi-Puller



Universeel toepasbaar dankzij de standaard schroefdraadverbinding (inwendig draad M14 x 2, 17 mm diep)


Bestaande systemen kunnen worden gecombineerd



Met de meegeleverde ronde haak kunnen ook wielkasten en achterpanelen ruwweg worden hersteld


Ook te gebruiken zonder de Bi-Puller

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draadtype

Metrisch draad

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

4698,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bi-trekker Voor golfdraad

BIPULLER-V.GOLFDRAAD

Trekklauw voor vlakke en gebogen oppervlakken, met een breed toepassingsbereik voor het handmatig of met behulp van een glijhamer herstellen van lange vervormingen over een groot oppervlak
x 1 st
Koppeling voor glijhamer

KOPPELING-V.GLIJHAMER