Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele borstel, middelhard

Universele borstel met middelharde borstelharen
UNIVERBORSTEL-MEDIUM-BLAUW

Art.-nr. 0891350690

EAN 5705022000773

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele borstel, middelhard

Art.-nr. 0891350690
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
Voor grondige reiniging van een reeks oppervlakken in krappe en moeilijk bereikbare plekken.

Kleine en lichte borstel met een breed hoofd en ergonomisch gevormde handgreep



Grote druppelvormige hanger


voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Deze borstel is geschikt voor het reinigen van kleine, moeilijk bereikbare oppervlakken/plekken, zoals machines, apparatuur, transportbanden, tafels, potten, snijplanken, enz. Kan ook worden gebruikt als alternatief voor een afwasborstel.

Lengte

260 mm

Breedte

40 mm

Borstelhaarlengte

22 mm

Kleur

Blauw

Materiaal lange handgreep

Polypropyleen / roestvast staal

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte x breedte

260 x 40 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie