Universele boor MFD-S Plus
Universele boor MFD-S Plus
BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200
Art.-nr. 0641232026
EAN 4046777379877
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten
- Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord
- Zeer geschikt voor universeel gebruik
- Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren
- Nauwkeurig boren
- Uitstekende boorprestaties in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlakbehandeling
- Gepatenteerd 4-voudig geschakeerd profiel
Opnameschacht met slagstopfunctie
De kortere bevestigingsgroeven die geschikt zijn voor SDS-Plus voorkomen het gebruik van hamerslag bij boorhamers, zelfs als het slagmechanisme onbedoeld wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de boor beschadigd raakt.
PGM getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
- Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.
- Boor (art.nr. 0641231035) voor het maken van het boorgat in combinatie met een verzinkboor (art. nr. 0650641316) voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem
Datasheets(X)
- Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.
- kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.
Diameter (Ø) | 20 mm |
Lengte | 260 mm |
Werklengte | 200 mm |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |