Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200 Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200 Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/kjvas2izjn8

Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200 - 1
Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200 - 2
Universele boor MFD-S Plus - BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200 - 3

Universele boor MFD-S Plus

Universele boor MFD-S Plus
BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200
ZEBRA

Art.-nr. 0641231826
EAN 4046777379860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.

Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten


  • Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord

  • Zeer geschikt voor universeel gebruik

  • Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren

  • Nauwkeurig boren

  • Uitstekende boorprestaties in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudig geschakeerd profiel


Opnameschacht met slagstopfunctie


De kortere bevestigingsgroeven die geschikt zijn voor SDS-Plus voorkomen het gebruik van hamerslag bij boorhamers, zelfs als het slagmechanisme onbedoeld wordt ingeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de boor beschadigd raakt.



PGM getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking
  • Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.

  • Boor (art.nr. 0641231035) voor het maken van het boorgat in combinatie met een verzinkboor (art. nr. 0650641316) voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Diameter (Ø)

18 mm

Lengte

260 mm

Werklengte

200 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie