Universele bescherming GPN 350
AFSLUITSTOP-GPN350-I53-NATUREL
Art.-nr. 0598350053
EAN 4064154070100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veelzijdig te gebruiken:
Universele toepassing als stop of dop.
Aanvullende informatie
Toepassing voor openingen, bouten, leidingen en schroefdraden.
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (A) | 50 mm |
Nominale diameter (B) | 44,8 mm |
Plaatsingsdiepte (H) | 12 mm |
Binnendiameter (D) | 42 mm |
Binnenhoogte (G) | 14,2 mm |
Overig standaard | GPN 350 |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Natuurlijk |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 60 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 80 °C |