Uitvulplaatjes met sleuf
Uitvulplaatjes met sleuf
UITVULPLT-ZAK-KS-BLAUW-50X50X4-34604
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verschillende diktes
Leverbaar in 7 diktematen die zich differentiëren in verschillende kleuren
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 4 mm |
Kleur | Blauw |
Sleufbreedte x sleuflengte | 12 x 37 mm |
Verpakking | Plastic zak |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!