Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Uitvulplaatjes met sleuf

Uitvulplaatjes met sleuf
UITVULPLT-DOOS-KS-GROEN-50X50X10-34610

Art.-nr. 9501000241

EAN 8714318030476

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitvulplaatjes met sleuf

Art.-nr. 9501000241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 80 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het uitvullen en stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen

Verschillende diktes


Leverbaar in 7 diktematen die zich differentiëren in verschillende kleuren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Lengte

50 mm

Breedte

50 mm

Dikte

10 mm

Kleur

Groen

Sleufbreedte x sleuflengte

12 x 37 mm

Verpakking

Kunststof box

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitvulplaatjes assortimenten

UITVULPLT-ASSORTIMENT-KS-50X50-34640

Voor het uitvullen en stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen
x 1 st
Uitvulplaatjes assortimenten

UITVULPLT-ASSORTIMENT-KS-50X50-34650

Voor het uitvullen en stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen
x 1 st
Uitvulplaatjes assortimenten

UITVULPLT-ASSORTIMENT-KS-50X50-34600

Voor het uitvullen en stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie