Uittrekdemper voor VS TAL LARDER apothekerskast
Uittrekdemper voor VS TAL Larder apothekerskast
UITSCHUIFDEMP-(F.WLCPBRD-TAL-LARDER)
Art.-nr. 0684901795
EAN 4061975271488
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan zonder gereedschap achteraf worden gemonteerd
- Dempt de beweging van de uittrekkast voordat deze tegen de aanslag stuit
- Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een volledig gesynchroniseerde geleider
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm, 400 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |